1830597 8140-05 - MODULO DE INSERCION PARA TERMINALES DE CABLE SIN AISLAMIENTO 0,5-2,5/4-6
Pinza de engastar Gedore
Ver información técnicaReferencias
Gedore:8140-05
Rubix:798174885000
fabricante:1830597
EAN:4010886854983





Resumen técnico
| Capacidad de prensado mínima | 0.5 mm² |
|---|---|
| Capacidad de prensado máxima | 6 mm² |
Detalles de producto : 1830597 8140-05 - MODULO DE INSERCION PARA TERMINALES DE CABLE SIN AISLAMIENTO 0,5-2,5/4-6
Module insert for non-insulated terminals 0.5-2.5/4-6
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 56 g |
|---|---|
| Capacidad de prensado mínima | 0.5 mm² |
| Capacidad de prensado máxima | 6 mm² |
| Peso | 56 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,43 € Sin IVA
/ unidad
63,44 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días