7770635 ALICATES BOCA SEMIREDONDA ACOD VDE CAT C 200 MM <<DESCATALOGADO>>

Alicates boca semiredonda curva aislado 1000v ht

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Roebuck:7770635
Rubix:798539193000
EAN:3660338518515
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Forma de la puntacurvado
Capacidad de corte12 mm
Longitud200 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 7770635 ALICATES BOCA SEMIREDONDA ACOD VDE CAT C 200 MM <<DESCATALOGADO>>


Alta calidad, moldeado por inyección con nailon 11 para una protección óptima.
Boquilla acodada en 45 grados para un fácil acceso. Normas: IEC 60900, de la cual Cat C y VDE:GS
Insulated needle-nose pliers 200 mm
brand logo

Información técnica


Atributos
Forma de la puntacurvado
Capacidad de corte12 mm
Longitud200 mm
Materialnylon
Longitud del pitorro95 mm
75,18 Sin IVA
/ unidad
90,97 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días