Referencias
Beta Tools:1162MQ 200
Rubix:798171202000
fabricante:011620100
EAN:8014230422510


Resumen técnico
| Forma de la punta | puntiagudo |
|---|---|
| Capacidad de corte | 76 mm |
| Longitud | 210 mm |
Documentos
Detalles de producto : 1162MQ 200-ALICATES PLANAS LARGAS-RECTAS
Alicates de bocas planas muy largas y rectas
1162 MQ200-EXTRA LONG ALICATES DE PUNTA PLANA
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 255x107x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 214 g |
| Forma de la punta | puntiagudo |
| Capacidad de corte | 76 mm |
| Longitud | 210 mm |
| Material | acero de alta resistencia con un recubrimiento aislante |
| Longitud del pitorro | 76 mm |
| Peso | 214 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,40 € Sin IVA
/ unidad
65,82 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días