ALICATE BOCA SEMIREDONDA RECTO AISLADO 1000V 200 MM
185-195.VE- Alicates de bocas semirredondas y largas aislados 1.000 Voltios
Ver información técnicaReferencias
Facom:185A.20VE
Rubix:798745826000
EAN:3662424099540


Resumen técnico
| Forma de la punta | recto |
|---|---|
| Capacidad de corte | 75 mm |
| Longitud | 200 mm |
Detalles de producto : ALICATE BOCA SEMIREDONDA RECTO AISLADO 1000V 200 MM
• Para su seguridad, cada alicate se prueba individualmente a 10.000 Voltios durante 10 segundos, al final del ciclo de fabricación.• Bocas finas, finamente estriadas.• Cortacable lateral para cable de cobre y acero duro. - 185A.20VE : bocas rectas.- 195A.20VE : bocas acodadas 40°.• Muelle de recuperación positivo.• Vainas ergonómicas bi-material.• Acabado barnizado para evitar la oxidación.
185-195.VE- ALICATES SDE BOCAS SEMIRREDONDAS Y LARGAS AISLADOS 1.000 VOLTIOS (1) | 185A.20VE
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 192 g |
|---|---|
| Forma de la punta | recto |
| Capacidad de corte | 75 mm |
| Longitud | 200 mm |
| Material | acero de alto carbono |
| Longitud del pitorro | 75 mm |
| Peso | 192 g |
| 9 mm | |
| 200 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,34 € Sin IVA
/ unidad
48,81 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días