Referencias
Bahco:2171V-160
Rubix:798212226000
EAN:7314150126798


Resumen técnico
| Forma de la punta | semirredondo |
|---|---|
| Capacidad de corte | 3 mm |
| Longitud | 160 mm |
Detalles de producto : 2171V-160
Alicates de corte lateral aislados. Para trabajar bajo tensión hasta 1000 Volt. Certificados ISO 5749, IEC 60900, VDE. Cromado, tratado contra la corrosión. Acero aleado de alta calidad. Bordes de corte endurecidos por inducción. Capa aislante coloreada de 3 capas.
Cualidades
•Bordes de corte endurecidos por inducción
Si la capa aislante exterior se daña, el color más claro que hay debajo se hará visible y avisará al usuario
Si la capa aislante exterior se daña, el color más claro que hay debajo se hará visible y avisará al usuario
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 305 g |
|---|---|
| Forma de la punta | semirredondo |
| Capacidad de corte | 3 mm |
| Longitud | 160 mm |
| Material | acero aleado de alta calidad |
| Longitud del pitorro | 20 mm |
| Peso | 221 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,23 € Sin IVA
/ unidad
45,05 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días