ALICATE BOCA SEMIREDONDA ACODADA AISLADO 1000V 160 MM
193-195.VE- Alicates de bocas semirredondas y cortas aislados 1.000 Voltios (1)
Ver información técnicaReferencias
Facom:195A.16VE
Rubix:798745825000
EAN:3662424099656


Resumen técnico
| Forma de la punta | largo |
|---|---|
| Capacidad de corte | 1.6 mm |
| Longitud | 160 mm |
Detalles de producto : ALICATE BOCA SEMIREDONDA ACODADA AISLADO 1000V 160 MM
• Para su seguridad, cada alicate se prueba individualmente a 10.000 Voltios durante 10 segundos, al final del ciclo de fabricación.• Bocas finas, ligeramente estriadas, corta hilo lateral. - 193A.VE : bocas rectas.- 195A.VE : bocas acodadas 40°.• Cortacable lateral para cable de cobre y acero duro (máx. 1.6mm,160 kg/mm²).• Esfuerzo de corte mínimo gracias al gran brazo de palanca y al eje desplazado.• Larga vida útil gracias al Acero de aleación al carbono y filos templados por inducción.• Vainas ergonómicas bi-material resistentes a los productos químicos y provistas de: - Muelle de recuperación positivo. - Anilla de sujeción (el punto de sujeción añade 10mm a la longitud nominal).• Acabado barnizado para evitar la oxidación.
193-195.VE- ALICATES DE BOCAS SEMIRREDONDAS Y CORTAS AISLADOS 1.000 VOLTIOS (1) | 195A.16VE
Información técnica
Atributos
| Forma de la punta | largo |
|---|---|
| Capacidad de corte | 1.6 mm |
| Longitud | 160 mm |
| Material | acero |
| Longitud del pitorro | 50 mm |
| Peso | 177 g |
| 160 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,83 € Sin IVA
/ unidad
48,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días