187A.16VE ALICATE UNIVERSAL AISLADO 1000V. 160MM

187A.VE - Alicates universales - Aislados 1.000 Voltios

Ver información técnica

Referencias

Facom:187A.16VE
Rubix:798734422000
EAN:3662424099557
brand logo

Resumen técnico

Forma de la puntauniversal
Capacidad de corte21 mm
Longitud165 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 187A.16VE ALICATE UNIVERSAL AISLADO 1000V. 160MM


• Para su seguridad, cada alicate se prueba individualmente a 10.000 Voltios durante 10 segundos, al final del ciclo de fabricación.• Las superficies de prensión de tubos / cables ovalados y engatillados se combinan con unos filos de corte de gran calidad.• Los filos de corte concebidos para cortar de forma limpia cualquier tipo de cable: cables blandos y materiales modernos, hasta cuerda de piano: - 187A.16VE: 1.8mm 215 kg / mm² - 187A.18VE: 2,0mm 210 kg / mm²• Una ventaja mecánica elevada gracias a una reducción de la geometría de los bordes y los filos de corte.• Larga vida útil gracias al Acero de aleación al carbono y filos templados por inducción.• Vainas ergonómicas bi-material resistentes a los productos químicos y provistas de:- Muelle de recuperación positivo.- Anilla de sujeción (el punto de sujeción añade 10mm a la longitud nominal)• Acabado barnizado para evitar la oxidación.
187.VE - ALICATES UNIVERSALES - AISLADOS 1.000 VOLTIOS (1) | 187A.16VE

Cualidades

• Mayor seguridad: cada alicate probado individualmente a 10.000 V, aislamiento fiable hasta 1.000 V
• Excelente rendimiento de corte: filos de corte afilados que cortan sin esfuerzo todo tipo de alambres, incluido el alambre de piano
• Durabilidad superior: construcción en acero al carbono endurecido por inducción para una vida útil más larga
• Agarre óptimo: mangos ergonómicos bimateriales, resistentes a productos químicos

Aplicaciones

Los alicates combinados 187A.VE son ideales para electricistas, técnicos de mantenimiento industrial y profesionales de la industria automotriz que trabajan en instalaciones en tensión. Son perfectamente adecuados para entornos donde la seguridad eléctrica es esencial. Gracias a su construcción robusta, también pueden utilizarse en el taller, en la obra o para mantenimiento preventivo y correctivo, especialmente para cortar alambres duros, flexibles o especiales y para manipular todo tipo de cables.

Información técnica


Atributos
Peso neto195 g
Forma de la puntauniversal
Capacidad de corte21 mm
Longitud165 mm
Materialacero aleado al carbono (filos de corte endurecidos por inducción)
Longitud del pitorro34 mm
Peso195 g
9,5 mm
165 mm
29,50 € Sin IVA
/ unidad
35,69 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días