ALICATE UNIVERSAL 200 MM AISLADO 1000V

Alicate universal aislado 1000 V

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Roebuck:5073394
Rubix:798306658000
EAN:3660338341717
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Forma de la puntauniversal
Capacidad de corte2.8 mm
Longitud200 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : ALICATE UNIVERSAL 200 MM AISLADO 1000V


DIN ISO 5746/ EN IEC 60900 Certificado VDE/GS
Capacidad de corte de las bocas de hasta 2,8 mm (cables medios).
Acabado cromado. Fabricado en Alemania.
brand logo

Información técnica


Atributos
Forma de la puntauniversal
Capacidad de corte2.8 mm
Longitud200 mm
Longitud del pitorro45 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,68 Sin IVA
/ unidad
43,17 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días