ALICATE UNIVERSAL 180 MM AISLADO 1000V

Alicate universal aislado 1000 V

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ref. sustituida:840510
Roebuck:5073393
Rubix:798306659000
EAN:3660338341700
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Forma de la puntauniversal
Capacidad de corte2.8 mm
Longitud180 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ALICATE UNIVERSAL 180 MM AISLADO 1000V


DIN ISO 5746/ EN IEC 60900 Certificado VDE/GS
Capacidad de corte de las bocas de hasta 2,8 mm (cables medios).
Acabado cromado. Fabricado en Alemania.
brand logo

Información técnica


Atributos
Forma de la puntauniversal
Capacidad de corte2.8 mm
Longitud180 mm
Materialnailon
Longitud del pitorro39 mm
26,52 € Sin IVA
/ unidad
32,09 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días