Referencias
Beta Tools:1164MQ 160
Rubix:798564421000
fabricante:011640096
EAN:8014230659725


Resumen técnico
| Forma de la punta | puntiagudo |
|---|---|
| Capacidad de corte | 54 mm |
| Longitud | 160 mm |
Documentos
Detalles de producto : 1164MQ 160-ALICATES PLANAS Y ACODADAS
Alicates de bocas planas acodadas muy largas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 215x115x45 mm |
|---|---|
| Peso neto | 162 g |
| Forma de la punta | puntiagudo |
| Capacidad de corte | 54 mm |
| Longitud | 160 mm |
| Material | acero al cromo-vanadio |
| Longitud del pitorro | 54 mm |
| Peso | 162 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,70 € Sin IVA
/ unidad
63,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días