2430 S-200
Alicate de punta con empuñaduras aisladas y recubrimiento fosfatado
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Bahco:2430 S-200
Rubix:798210357000
EAN:7314150033010


Resumen técnico
| Forma de la punta | tornillo de banco |
|---|---|
| Capacidad de corte | 4 mm |
| Longitud | 160 mm |
Documentos
Detalles de producto : 2430 S-200
Alicates largos de punta aislados 1000V. ISO 5745, IEC 60900. Acabado: bruñido, tratado contra la corrosión. Material: acero de alta aleación de calidad. Mangos inyectados en plástico con aislamiento hasta 1000V. Mordazas estrechas, semicirculares y dentadas. Bordes de corte afilados especialmente diseñados para cortar materiales blandos como alambre de cobre y cable aislado. Mordazas puntiagudas para un buen agarre; requieren menos espacio en lugares de difícil acceso.
Cualidades
Cada herramienta se prueba al final del proceso de producción durante 10 segundos a 10.000V.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 200 g |
|---|---|
| Forma de la punta | tornillo de banco |
| Capacidad de corte | 4 mm |
| Longitud | 160 mm |
| Material | acero de aleación de alta calidad |
| Longitud del pitorro | 72 mm |
| Peso | 170 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,30 € Sin IVA
/ unidad
33,03 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días