1078 280-ALICATES BOCA ANCHAS Y ACODADAS
Alicate de bocas anchas curvadas a 45° para hojalateros mangos recubiertos de PVC
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:1078 280
Rubix:798171148000
fabricante:010780026
EAN:8014230084855


Resumen técnico
| Forma de la punta | curvado |
|---|---|
| Longitud del pitorro | 77 mm |
| Longitud | 77 mm |
Detalles de producto : 1078 280-ALICATES BOCA ANCHAS Y ACODADAS
Alicate de bocas anchas curvadas a 45° para hojalateros mangos recubiertos de PVC
Cualidades
Alicate de bocas anchas curvadas a 45° para hojalateros mangos recubiertos de PVC
Aplicaciones
Herramientas para cortar y diversos trabajos de mantenimiento
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 330x80x60 mm |
|---|---|
| Peso neto | 816 g |
| Forma de la punta | curvado |
| Longitud del pitorro | 77 mm |
| Longitud | 77 mm |
| Capacidad de corte | 77 mm |
| Peso | 816 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,83 € Sin IVA
/ unidad
66,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días