ALICATE PLANO- REDONDO ELECTRONICA ACODADO 145 MM
Placa eléctrica plana redonda 145mm
Ver información técnicaReferencias
Knipex:35 82 145
Rubix:799299944000
EAN:4003773039396

Resumen técnico
| Forma de la punta | semirredondo |
|---|---|
| Longitud del pitorro | 31.1 mm |
| Longitud | 145 mm |
Detalles de producto : ALICATE PLANO- REDONDO ELECTRONICA ACODADO 145 MM
Alicate de presión para electrónica
Características: DIN ISO 9655. De acero para rodamientos al cromo, templado en aceite y revenido. Cabeza pulida a espejo. Con articulación machihembrada precisa sin huelgo y muelle doble sin fricción imperdible. Superficies prensoras rectificadas lisas. Mangos con fundas de plástico de varios componentes.
Aplicación: para agarrar, sujetar y doblar en lugares de difícil acceso en el ámbito de la electrónica y de la mecánica de precisión.
Características: DIN ISO 9655. De acero para rodamientos al cromo, templado en aceite y revenido. Cabeza pulida a espejo. Con articulación machihembrada precisa sin huelgo y muelle doble sin fricción imperdible. Superficies prensoras rectificadas lisas. Mangos con fundas de plástico de varios componentes.
Aplicación: para agarrar, sujetar y doblar en lugares de difícil acceso en el ámbito de la electrónica y de la mecánica de precisión.
Alicates de precisión para los trabajos de montaje delicados, p.ej. en electrónica y mecánica de precisión. Para agarrar, sujetar y doblar. Articulación machihembrada precisa. Superficie de agarre lisa. Cantos sin rebabas. Con doble muelle sin fricción para una apertura ligera y uniforme. El pulido o pulido espejo (sólo acabado 2) junto con una fina película de aceite ofrecen la mejor garantía de protección contra la oxidación evitando cortocircuitos por el descascarillado del cromado. Acero especial para herramientas, forjado, templado al aceite
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 145x59x48 mm |
|---|---|
| Forma de la punta | semirredondo |
| Longitud del pitorro | 31.1 mm |
| Longitud | 145 mm |
| Peso | 86 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,67 € Sin IVA
/ unidad
70,99 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días