Referencias
Facom:431.MT
Rubix:798529724000
EAN:3148511759899


Resumen técnico
| Forma de la punta | corto |
|---|---|
| Longitud del pitorro | 20 mm |
| Longitud | 135 mm |
Detalles de producto : 431.MT ALICATES ELECTRONICOS
• Ensamble fino.
Peso: 55 g.
ALICATE BOCAS PLANO CORTO MT
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 70 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 155x65x20 mm |
| Peso con embalaje | 72 g |
| Forma de la punta | corto |
| Longitud del pitorro | 20 mm |
| Longitud | 135 mm |
| Peso | 55 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,60 € Sin IVA
/ unidad
60,02 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días