ALICATE DE BOCA LARGA FORMA 2 CROMADO C/MANGO VARIOS COMPONENTES 160 MM
Alicate de boca larga forma 2 cromado con mango varios componentes
Ver información técnicaReferencias
Knipex:30 25 160
Rubix:799299948000
EAN:4003773035060



Resumen técnico
| Forma de la punta | largo |
|---|---|
| Longitud del pitorro | 50 mm |
| Longitud | 170 mm |
Detalles de producto : ALICATE DE BOCA LARGA FORMA 2 CROMADO C/MANGO VARIOS COMPONENTES 160 MM
Alicate de boca larga, cabeza cromada
Características: DIN ISO 5745, acero eléctrico al cromo-vanadio, templado en aceite, por lo que presenta alta capacidad de carga y sin apenas desgaste. Mordazas largas y semi-redondas, superficies prensoras dentadas.
Cabeza cromada, mangos con fundas de plástico de varios componentes.
Características: DIN ISO 5745, acero eléctrico al cromo-vanadio, templado en aceite, por lo que presenta alta capacidad de carga y sin apenas desgaste. Mordazas largas y semi-redondas, superficies prensoras dentadas.
Cabeza cromada, mangos con fundas de plástico de varios componentes.
De alta resistencia y poco desgaste. Diferentes tipos de bocas. Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, templado al aceite
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 228x54x47 mm |
|---|---|
| Forma de la punta | largo |
| Longitud del pitorro | 50 mm |
| Longitud | 170 mm |
| Peso | 151 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,28 € Sin IVA
/ unidad
43,90 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días