ALICATE ELECTRONICA PULIDO C/MANGOS DE PLASTICO 140 MM
Alicates electrónica pulido con mangos de plástico
Ver información técnicaReferencias
Knipex:25 01 140
Rubix:799299972000
EAN:4003773033158



Resumen técnico
| Forma de la punta | semirredondo |
|---|---|
| Longitud del pitorro | 42 mm |
| Longitud | 145 mm |
Detalles de producto : ALICATE ELECTRONICA PULIDO C/MANGOS DE PLASTICO 140 MM
Alicates de punta de aguja, cabeza pulida
Características: DIN ISO 5745. Templado en aceite y revenido. Cabeza pulida, mordazas rectas y semi-redondas, superficies de agarre dentadas, filos templados adicionalmente por inducción (61 HRC).
Aplicación: para trabajos de agarre y corte en mecánica de precisión
De acero eléctrico al vanadio, forjado, mangos recubiertos con plástico.
Características: DIN ISO 5745. Templado en aceite y revenido. Cabeza pulida, mordazas rectas y semi-redondas, superficies de agarre dentadas, filos templados adicionalmente por inducción (61 HRC).
Aplicación: para trabajos de agarre y corte en mecánica de precisión
De acero eléctrico al vanadio, forjado, mangos recubiertos con plástico.
Adecuado para trabajos de agarre y corte de precisión. Bocas largas semi-redondas que terminan en punta. Superficie de agarre rayada. Con filos para alambre blando, semiduro y duro. Filos de corte templados adicionalmente por inducción. Dureza aprox. de los filos 61 HRC. Acero eléctrico al vanadio, forjado, templado al aceite en varias etapas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 147x76x31 mm |
|---|---|
| Forma de la punta | semirredondo |
| Longitud del pitorro | 42 mm |
| Longitud | 145 mm |
| Capacidad de corte | 2.5 mm |
| Peso | 89 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,00 € Sin IVA
/ unidad
30,25 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días