6720920 8132 AB-160 JC - ALICATE BOCA SEMIREDONDA 160 MM
Alicate para teléfono dentado doblado 8132 AB
Ver información técnicaReferencias
Gedore:8132 AB-160 JC
Rubix:798179118000
fabricante:6720920
EAN:4010886672099




Resumen técnico
| Forma de la punta | semirredondo |
|---|---|
| Longitud del pitorro | 46 mm |
| Longitud | 160 mm |
Detalles de producto : 6720920 8132 AB-160 JC - ALICATE BOCA SEMIREDONDA 160 MM
Alicates de puntas dobladas para teléfono 160 mm Mango 2C Similar a DIN ISO 5745 Mordazas largas, planas y redondeadas, superficies de agarre acodadas, puntas dentadas acodadas a 45° que permiten el agarre en las esquinas Filos de corte de precisión templados por inducción, dureza 61 - 63 HRC Acero especial GEDORE templado y revenido, forjado en estampa, templado en aceite y recocido JC = cromado, con mangos de 2 componentes TL = gris acero, con mangos antideslizantes bañados en azul
Información técnica
Atributos
| Forma de la punta | semirredondo |
|---|---|
| Longitud del pitorro | 46 mm |
| Longitud | 160 mm |
| Peso | 163 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,14 € Sin IVA
/ unidad
35,26 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días