30 35 140
Alicates de punta redonda largos con mango multicomponente tipo 30 35
Ver información técnicaReferencias
Knipex:30 35 140
Rubix:798579227000
EAN:4003773043102

Resumen técnico
| Forma de la punta | largo |
|---|---|
| Longitud del pitorro | 37.5 mm |
| Longitud | 140 mm |
Detalles de producto : 30 35 140
Alicate de boca larga, cabeza cromada
Características: DIN ISO 5745. Templado en aceite y revenido. Cabeza cromada, mordazas largas y redondas, mangos con fundas de plástico de varios componentes.
De acero eléctrico de cromo-vanadio, superficies de agarre planas.
Características: DIN ISO 5745. Templado en aceite y revenido. Cabeza cromada, mordazas largas y redondas, mangos con fundas de plástico de varios componentes.
De acero eléctrico de cromo-vanadio, superficies de agarre planas.
De alta resistencia y poco desgaste. Diferentes tipos de bocas. Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, templado al aceite
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 150x53x17 mm |
|---|---|
| Forma de la punta | largo |
| Longitud del pitorro | 37.5 mm |
| Longitud | 140 mm |
| Peso | 102 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,58 € Sin IVA
/ unidad
41,84 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días