ALICATE PUNTA PLANA 2001 EAN PULIDO 140 MM

Alicates punta plana 2001 EAN pulido

Ver información técnica
Referencias
Knipex:20 01 140
Rubix:799299968000
EAN:4003773022794
brand logo
Resumen técnico
Forma de la puntaplano
Longitud del pitorro28 mm
Longitud140 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ALICATE PUNTA PLANA 2001 EAN PULIDO 140 MM


Alicate de punta plana

Características: DIN ISO 5745. De acero especial para herramientas, forjado, templado en aceite y revenido. Cabeza pulida, con mordazas cortas y planas, superficies de agarre dentadas.

Mangos recubiertos con plástico.
Mordazas planas, cortas, anchas. Superficie de agarre rayada. Acero especial para herramientas, forjado, templado al aceite

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)147x76x31 mm
Forma de la puntaplano
Longitud del pitorro28 mm
Longitud140 mm
Peso105 g
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,12 Sin IVA
/ unidad
24,35 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días