1009L/D-ALICATE SEMIRREDONDA MUY LARGAS
Alicates de boca semiredonda larguísimos rectos estriados, con doble articulación, mangos recubiertos con 2 capas de PVC antideslizante
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:1009L/D
Rubix:798583718000
fabricante:010090058
EAN:8014230758466


Resumen técnico
| Forma de la punta | puntiagudo |
|---|---|
| Longitud del pitorro | 71 mm |
| Longitud | 342 mm |
Detalles de producto : 1009L/D-ALICATE SEMIRREDONDA MUY LARGAS
Alicates de boca semiredonda larguísimos rectos estriados, con doble articulación, mangos recubiertos con 2 capas de PVC antideslizante
Cualidades
Alicates de boca semiredonda larguísimos rectos estriados, con doble articulación, mangos recubiertos con 2 capas de PVC antideslizante
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 350x75x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 403 g |
| Forma de la punta | puntiagudo |
| Longitud del pitorro | 71 mm |
| Longitud | 342 mm |
| Capacidad de corte | 71 mm |
| Peso | 403 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,25 € Sin IVA
/ unidad
46,28 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días