Referencias
Beta Tools:97TTX 07
Rubix:798339774000
fabricante:000970707
EAN:8014230665139

Documentos
Detalles de producto : 97TTX 07-LL MACHO CON MANGO Y HUELLA TX
Llaves macho acodadas con mango para tornillos con huella Torx®
Cualidades
Chrome-plated offset key wrenches with handles for Torx® head screws
Aplicaciones
Hand tools
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 190x60x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 13 g |
| Huella | perfil torx |
| Tamaño de huella | 7 |
| Longitud | 130 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,90 € Sin IVA
/ unidad
14,40 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
