Referencias
PB Swiss tools:212.L 2.5
Rubix:798452113000
EAN:7610733015726
Detalles de producto : 212L/2 LLAVE ALLEN LARGA 2,5
Llave Allen con punta esférica, larga
Características: DIN 911 L, ISO 2936 L. De acero elástico de alta aleación, templado en toda su extensión y cromado. Con punta esférica y varilla corta, biselada.
Nota: gracias a la especial geometría esférica, resulta ideal para atornillar hasta un ángulo de 30°.
Características: DIN 911 L, ISO 2936 L. De acero elástico de alta aleación, templado en toda su extensión y cromado. Con punta esférica y varilla corta, biselada.
Nota: gracias a la especial geometría esférica, resulta ideal para atornillar hasta un ángulo de 30°.
Información técnica
Atributos
| Huella | hex / allen |
|---|---|
| Tamaño de huella | 2,5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,69 € Sin IVA
/ unidad
6,88 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
