LLAVE ACODADA ALLEN PB 212L RB 5 MM

Llave Allen DIN 911L Rainbow punta esférica

Ver información técnica

Referencias

PB Swiss tools:PB 212.L 5 OR
Rubix:798746875000
fabricante:PB 212.L 5 OR
EAN:7610733077021
brand logo

Detalles de producto : LLAVE ACODADA ALLEN PB 212L RB 5 MM


Llave Allen con punta esférica, larga, Rainbow

Características: DIN 911 L, ISO 2936 L. De acero elástico de alta aleación, templado en toda su extensión, cromado y recubrimiento en polvo. Con punta esférica y varilla corta, biselada. El recubrimiento en diferentes colores facilita la asignación de las entrecaras.

Información técnica


Atributos
7,71 € Sin IVA
/ unidad
9,33 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días