Referencias
Bahco:1999MV-9
Rubix:798212189000
EAN:7314150121489

Detalles de producto : 1999MV-9
Llave hexagonal de vástago aislada en ángulo. Para trabajos bajo tensión de hasta 1000 Volt. IEC 60900. Acero aleado de alta calidad. Revestimiento aislante coloreado de 3 capas.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 150 g |
|---|---|
| Huella | hex / allen |
| Tamaño de huella | 9 mm |
| Longitud | 99.5 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,52 € Sin IVA
/ unidad
19,99 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 5 ) días
