354 HEX-PLUS SW 6,0

Destornillador 354 hembra hexagonal

Ver información técnica

Referencias

Wera:05023125001
Rubix:798263677000
EAN:4013288003997
brand logo

Resumen técnico

Huellahex / allen
Tamaño de huella6 mm
Longitud80 mm

Detalles de producto : 354 HEX-PLUS SW 6,0


Destornillador para hexágono

Características: de acero especial de alta aleación con varilla redonda. Recubrimiento Black Point para un mayor par de apriete y una mayor precisión de ajuste. Geometría Hex-Plus, que permite aumentar el par de apriete estático en un 20% y proteger el tornillo de hexágono interior. Con mango Kraftform de 3 componentes, ergonómico, con zonas blandas integradas para un mejor agarre y protección antideslizante hexagonal. Además, los destornilladores disponen de un grabado en el cabezal con símbolo de punta y tamaño.

Información técnica


Atributos
Huellahex / allen
Tamaño de huella6 mm
Longitud80 mm
11,42 € Sin IVA
/ unidad
13,82 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días