6302330 IN 34 5X6 - LLAVE ARTICULADA DE VASO DESTORNILLADOR 5X6 MM
Llave articulada doble para hexágono interior - IN 34
Ver información técnicaReferencias
Gedore:IN 34 5x6
Rubix:798179643000
fabricante:6302330
EAN:4010886630235

Detalles de producto : 6302330 IN 34 5X6 - LLAVE ARTICULADA DE VASO DESTORNILLADOR 5X6 MM
• pieza central con orificios para barras de torsión 26 D y 26 RS (pedir por separado)
• gran alcance de giro
• llaves de vaso de acero GEDORE cromo-molibdeno 42CrMo4, fosfatadas, pieza central cromada
Llave articulada 5x6 mm pieza central con orificios para barras de torsión 26 D y 26 RS (pedir por separado) gran alcance de giro llaves de vaso de acero GEDORE cromo-molibdeno 42CrMo4, fosfatadas, pieza central cromada
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 107 g |
|---|---|
| Huella | hex / allen |
| Tamaño de huella | 5x6 mm |
| Longitud | 202 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,28 € Sin IVA
/ unidad
64,47 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
