Referencias
Bahco:1976TORX-T9
Rubix:798258876000
EAN:7314150123414

Detalles de producto : 1976TORX-T9
Llave acodada para tornillos Torx y Torx Plus. Acero aleado de alta calidad, completamente templado. Acabado negro. Marcado de la medida en el brazo para una identificación sencilla. Versión larga para una mayor transmisión de fuerza y mejor accesibilidad.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 5 g |
|---|---|
| Huella | perfil torx |
| Tamaño de huella | ip9 |
| Longitud | 80 mm |
| Acabado | fosfato |
| Material | acero aleado de alta calidad, completamente templado |
| Tipo | torx plus l-key, largo (llave acodada) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,63 € Sin IVA
/ unidad
8,02 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
