Referencias
Beta Tools:96LC 8
Rubix:798165646000
fabricante:000960329
EAN:8014230144085

Documentos
Detalles de producto : 96LC 8-LL MACHO HEXAG. LARGAS CROMADAS
Llaves macho hexagonales acodadas largas, cromadas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 250x85x50 mm |
|---|---|
| Peso neto | 101 g |
| Huella | hex / allen |
| Tamaño de huella | 8 |
| Longitud | 205 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,68 € Sin IVA
/ unidad
5,66 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
