Referencias
Bahco:1986TORX-T40
Rubix:798212149000
EAN:7314150123599

Detalles de producto : 1986TORX-T40
Juego de llaves macho anguladas para tornillos Torx y Torx antimanipulación. Acero de aleación de alta calidad, completamente templado. Bruñido. Marcación de la medida en la hoja para una identificación sencilla. Versión larga para una mayor transmisión de fuerza y mejor accesibilidad.
Destornillador angular, Tr-40, bruñido, Ø7,0 mm, 26X124 mm
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 40 g |
|---|---|
| Huella | perfil torx |
| Tamaño de huella | tr40 |
| Longitud | 124 mm |
| Acabado | fosfato |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,28 € Sin IVA
/ unidad
11,23 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
