Referencias
Bahco:1995Z-7/16
Rubix:798211939000
EAN:7314150123100

Detalles de producto : 1995Z-7/16
Cualidades
Acero robusto de alta calidad, completamente templado|Tamaño de identificación estampado fácilmente en el brazo|Embalaje industrial|Mayor precisión de la punta
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 130 g |
|---|---|
| Huella | hex / allen |
| Tamaño de huella | 7/16 po |
| Longitud | 129 mm |
| Acabado | fosfato |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,97 € Sin IVA
/ unidad
4,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
