LLAVE ALLEN LARGA BOLA 3 MM 83SH.3

83SH - Llaves macho largas métricas - con cabeza esférica

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Facom:83SH.3
Rubix:798501381000
EAN:3148511238103
brand logo

Resumen técnico

Huellahex / allen
Tamaño de huella3
Longitud90 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : LLAVE ALLEN LARGA BOLA 3 MM 83SH.3


• Fabricadas con acero al silicio. • La cabeza esférica permite manipular los tornillos con una inclinación de hasta 30°. • Presentación: fosfatada.
LLAVE MACHO LARGA ESFERICA 3MM

Cualidades

fabricadas en acero al silicio. el cabezal de bola permite trabajar bajo un ángulo de 30°. ejecución: fosfatado.

Información técnica


Atributos
Peso neto7 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)93x22x3 mm
Peso con embalaje6 g
Huellahex / allen
Tamaño de huella3
Longitud90 mm
Acabadofosfato
2,68 € Sin IVA
/ unidad
3,24 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días