Referencias
Facom:89.20
Rubix:798529227000
EAN:3148511267905



Detalles de producto : 89.20 LLAVE MACHO TORX
• Conforme con las especificaciones Torx®.
• Presentación: bruñido.
LLAVE MACHO CORTA TORX 20
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 8 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 65x25x5 mm |
| Peso con embalaje | 8 g |
| Huella | perfil torx |
| Tamaño de huella | 20 |
| Longitud | 61 mm |
| Acabado | brunizado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,28 € Sin IVA
/ unidad
8,81 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
