LLAVE ALLEN LARGA FOSFATADA CAB ESFERICA T25X MM
Llave Allen larga fosfatada cabeza esférica
Ver información técnicaReferencias
Wiha:32390
Rubix:799299481000
EAN:4010995323905
Detalles de producto : LLAVE ALLEN LARGA FOSFATADA CAB ESFERICA T25X MM
Llave Allen acodada para TORX® con punta esférica, larga
Características: de acero de cromo-vanadio, templado completamente, fosfatado al manganeso. Modelo largo, con geometría de punta esférica optimizada para atornillar hasta un ángulo de hasta 25°. Todas las llaves con indicación mediante láser de tamaño y material.
Nota: en caso de romperse la punta esférica, se puede seguir utilizando la llave si se rectifica el punto de rotura.
Características: de acero de cromo-vanadio, templado completamente, fosfatado al manganeso. Modelo largo, con geometría de punta esférica optimizada para atornillar hasta un ángulo de hasta 25°. Todas las llaves con indicación mediante láser de tamaño y material.
Nota: en caso de romperse la punta esférica, se puede seguir utilizando la llave si se rectifica el punto de rotura.
Información técnica
Atributos
| Huella | perfil torx |
|---|---|
| Tamaño de huella | t25 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,34 € Sin IVA
/ unidad
6,46 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días


