950 PK/L HEX-PLUS SW 12

Llave Allen niquelada con punta esférica

Ver información técnica

Referencias

Wera:05022067001
Rubix:798256322000
EAN:4013288038708
brand logo

Resumen técnico

Huellahex / allen
Tamaño de huella12 mm
Longitud248 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 950 PK/L HEX-PLUS SW 12


Llave Allen con punta esférica, larga, varilla estructura cromada

Características: de acero para herramientas de aleación especial. Geometría Hex-Plus, que permite aumentar el par de apriete estático en un 20% y proteger el tornillo de hexágono interior. La punta esférica permite realizar trabajos de atornillado también en posición inclinada.

Varilla estructura cromada, hexagonal.
* Sin geometría Hex-Plus.

Información técnica


Atributos
Huellahex / allen
Tamaño de huella12 mm
Longitud248 mm
Acabadocromado
16,82 € Sin IVA
/ unidad
20,35 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días