Referencias
Beta Tools:96BPA 5
Rubix:798549875000
fabricante:000961965
EAN:8014230664958

Documentos
Detalles de producto : 96BPA 5-LL MACHO HEX CABEZA ESFERICA
Llaves macho hexagonales acodadas a 110° con cabeza esférica, modelo lado extra-corto
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 155x70x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 23,8 g |
| Huella | hex / allen |
| Tamaño de huella | 5 |
| Longitud | 132 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,12 € Sin IVA
/ unidad
4,99 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
