LLAVE ALLEN MANGO EN T 10 X 200 MM

LLAVE HEXAGONAL CON MANGO EN T

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Roebuck:898973
Rubix:799276571000
EAN:3660338526404
brand logo

Resumen técnico

Huellahex / allen
Tamaño de huella10
Longitud200 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : LLAVE ALLEN MANGO EN T 10 X 200 MM


COMODIDAD: mango ergonómico bimaterial para mayor comodidad y para aplicar más fuerza
ADAPTABLE: 1 lado largo para mayor accesibilidad y 1 lado corto para aplicar más torque
ROBUSTA: fabricada en cromo vanadio (templada y revenida: 50-56 HRC) con acabado cromado + fosfatación del extremo para una mejor protección contra la corrosión
Norma : DIN ISO 2936

Información técnica


Atributos
Huellahex / allen
Tamaño de huella10
Longitud200 mm
Acabadocromado
8,66 Sin IVA
/ unidad
10,48 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días