1996TORX-T27

Bahco

Ver información técnica

Referencias

Bahco:1996TORX-T27
Rubix:798210966000
EAN:7314150122868
brand logo

Resumen técnico

Huellaperfil torx
Tamaño de huellat27
Longitud105 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1996TORX-T27


Llave hexagonal de vástago angular con cabeza de bola, Torx. Acero aleado de alta calidad, completamente templado. Bruñido. Marcación del tamaño en la varilla para una fácil identificación. Versión larga para una mayor transmisión de fuerza y mejor accesibilidad. La cabeza de bola permite el uso de la llave desde diferentes ángulos. Más eficiente que el hexagonal estándar y ahorra tiempo.
Llave angular, cabeza esférica, Tx-27, pavonado, 21X105 mm

Información técnica


Atributos
Peso neto20 g
Huellaperfil torx
Tamaño de huellat27
Longitud105 mm
Acabadofosfato
8,55 € Sin IVA
/ unidad
10,35 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días