96TINOX-AS 7/32-LL MACHO HEXAG. Y MANGO
Llaves Allen acodadas con empuñadura de manejo, en acero inoxidable
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:96TINOX-AS 7/32
Rubix:798685449000
fabricante:000961867
EAN:8014230769202

Detalles de producto : 96TINOX-AS 7/32-LL MACHO HEXAG. Y MANGO
Llaves Allen acodadas con empuñadura de manejo, en acero inoxidable
Cualidades
Llaves Allen acodadas con empuñadura de manejo, en acero inoxidable
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 270x105x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 110 g |
| Huella | hex / allen |
| Tamaño de huella | 7/32 |
| Longitud | 221 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,68 € Sin IVA
/ unidad
26,23 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
