LLAVE EN T TORX T40 SLS

89TX.SLS - Llaves Torx® con mango

Ver información técnica
Referencias
Facom:89TX.40SLS
Rubix:798894332000
EAN:3662424029394
brand logo
Resumen técnico
Huellaperfil torx
Tamaño de huella40
Longitud240 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : LLAVE EN T TORX T40 SLS


• Herramienta equipada de una solución de enganche FACOM SLS que evita cualquier riesgo de caida accidental. • La solución de cable engatillado "giratorio" elegido y testado por Facom, preserva la ergonomía de uso de la herramienta. • Mango ergonómico para el empleo eficaz de ambos extremos de la llave. • Presentación: granallado, cromado.
89TX.SLS - LLAVES TORX® CON MANGO | 89TX.40SLS

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)240x95x25 mm
Peso con embalaje159 g
Huellaperfil torx
Tamaño de huella40
Longitud240 mm
Acabadocromado
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,45 Sin IVA
/ unidad
30,79 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días