950 PKL BM SW 12,0 BLACKLASER

Llave Allen 950PKL BM hembra hexagonal

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Wera:05027111001
Rubix:798267553000
EAN:4013288095084
brand logo
Resumen técnico
Huellahex / allen
Tamaño de huella12 mm
Documentos

Detalles de producto : 950 PKL BM SW 12,0 BLACKLASER


Llave Allen acodada con punta esférica, larga, varilla BlackLaser.

Características: de acero para herramientas de aleación especial. Geometría Hex-Plus, que permite aumentar el par de apriete estático en un 20% y proteger el tornillo de hexágono interior. La punta esférica permite realizar trabajos de atornillado también en posición inclinada.

Varilla BlackLaser, hexagonal.
* Sin geometría Hex-Plus.

Cualidades

L-keys for hexagonal socket screws
Metric
Hexagonal ballpoint on the long arm
BlackLaser for high corrosion protection and long service life

Información técnica


Atributos
Huellahex / allen
Tamaño de huella12 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,47 Sin IVA
/ unidad
17,51 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días