Referencias
Gedore:42 Z 7
Rubix:798173930000
fabricante:6343440
EAN:4010886634349



Detalles de producto : 6343440 42 Z 7 - LLAVE ALLEN 7 MM
• ejecución según DIN 6911
• acero cromo-vanadio, galvanizado
• * no estandarizado
Hexagon Allen key 7 mm Acc. to DIN 6911 Chrome-vanadium steel, zinc-plated * not standardised
Información técnica
Atributos
| Huella | hex / allen |
|---|---|
| Tamaño de huella | 7 mm |
| Longitud | 95 mm |
| Acabado | zinc |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,55 € Sin IVA
/ unidad
5,51 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
