Referencias
Beta Tools:96TBP 8
Rubix:798165660000
fabricante:000960690
EAN:8014230516752

Documentos
Detalles de producto : 96TBP 8-LL MACHO HEX. CABEZA ESFERICA
Llaves macho hexagonales acodadas con cabeza esférica y mango
Cualidades
Hexagonal male L-keys folded with chrome gripping handles
Aplicaciones
Hand tools
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 385x155x60 mm |
|---|---|
| Peso neto | 224 g |
| Huella | hex / allen |
| Tamaño de huella | 8 |
| Longitud | 255 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,98 € Sin IVA
/ unidad
24,18 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
