Referencias
Facom:131A.24SLS
Rubix:798894312000
EAN:3662424042409



Detalles de producto : LLAVE MODELO STILLSON 24' SLS
• Herramienta equipada de una solución de enganche FACOM SLS que evita cualquier riesgo de caida accidental. • La solución de cable engatillado "giratorio" elegido y testado por Facom, preserva la ergonomía de uso de la herramienta (llaves de 8 a 30mm). • Capacidad : 0 --> 102 mm ; 0 --> 3"1/2. • Llave muy robusta, tratada 55 HRc. • Aproximación precisa gracias a la fina mecanización de las roscas y de la moleta, buen agarre. • Llave "Stillson" con orificio en en mango: enganche directo por mosquetón. • Mandíbula móvil fija para evitar una pérdida o caída.
131A.SLS - LLAVES MODELO \"STILLSON\"- ACERO | 131A.24SLS
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 540x110x45 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 3046 g |
| Apertura | 70 mm |
| Longitud | 600 mm |
| Acabado | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
101,79 € Sin IVA
/ unidad
123,17 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días