141 LLAVE DE TUBO UNIVERSAL 70 0G

Llave de grifa para tubos

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Bahco:141
Rubix:798267243000
EAN:7314150008827
brand logo

Resumen técnico

Apertura45 mm
Longitud320 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 141 LLAVE DE TUBO UNIVERSAL 70 0G


Mango cómodo con funda de plástico. Mejor agarre gracias a los dientes patentados tratados por alta inducción progresiva. Mejor accesibilidad gracias a las mandíbulas estrechas. Acabado negro, acero aleado de alto rendimiento tratado anticorrosión. Capacidad de agarre hasta 127 mm (5") y apertura de las mandíbulas hasta 160 mm (6 1/3"). Diseño optimizado con mandíbulas más estrechas para una mejor accesibilidad. Dientes progresivos patentados para un mejor agarre. Acero altamente aleado, tratado anticorrosión, con dientes templados por inducción. DIN 5234
Swedish model pipe wrench, jaw opening 45 mm

Cualidades

Comfortable plastic sleeved handle|Better grip from the patented progressive high induction hardened teeth|Better accessibility with the narrow jaws|Black finish, anti-corrosion treated high performance alloy steel

Información técnica


Atributos
Peso neto620 g
Apertura45 mm
Longitud320 mm
55,35 € Sin IVA
/ unidad
66,97 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días