Referencias
Gedore:176 1.1/2
Rubix:798177938000
fabricante:6438230
EAN:4010886643822

Detalles de producto : 6438230 176 1.1/2 - TENAZA PARA TUBOS 1.1/2p
Tenazas para tubería en ángulo DIN 5234, forma B
Características: DIN 5234, forma B, de acero de cromo-vanadio, forjado en estampa. Con tuerca de ajuste imperdible.
Cabeza en ángulo de 52°, autosujeción gracias al dentado opuesto al sentido de giro. Bonificado integral, dentado templado por llama adicionalmente. Lacado termo-endurecido.
Características: DIN 5234, forma B, de acero de cromo-vanadio, forjado en estampa. Con tuerca de ajuste imperdible.
Cabeza en ángulo de 52°, autosujeción gracias al dentado opuesto al sentido de giro. Bonificado integral, dentado templado por llama adicionalmente. Lacado termo-endurecido.
Elbow pipe wrench 1.1/2" Acc. to DIN 5234 Form B For working in confined spaces Narrow head, multi-grip jaw pattern, angled 52° GEDORE special chrome-vanadium steel Drop forged Tempered, teeth additionally hardened Self-gripping by teeth offset against direction of rotation Roller secured against loss Stove enamelled blue
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1405 g |
|---|---|
| Apertura | 62 mm |
| Longitud | 430 mm |
| Peso | 1405 g |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,74 € Sin IVA
/ unidad
91,65 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
