6437420 175 1.1/2 - TENAZA PARA TUBOS 1.1/2

Tenaza tubería DIN5234A

Ver información técnica
Referencias
Gedore:175 1.1/2
Rubix:798177937000
fabricante:6437420
EAN:4010886643747
brand logo
Resumen técnico
Apertura62 mm
Longitud430 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6437420 175 1.1/2 - TENAZA PARA TUBOS 1.1/2


Tenazas para tubería DIN 5234, forma A

Características: DIN 5234, forma A. Modelo sueco, de acero de cromo-vanadio, forjado en estampa. Con tuerca de ajuste imperdible.

Cabeza en ángulo de 85°, autosujeción gracias al dentado opuesto al sentido de giro. Bonificado integral, dentado templado por llama adicionalmente. Lacado termo-endurecido.
Llave para tubos 1,1/2" según DIN 5234 Forma A Especialmente robusta para uso intensivo Cabeza acodada 85 ° GEDORE acero especial al cromo vanadio Forjada por estampación Templada, dientes endurecidos adicionalmente Autofijación mediante dientes desplazados en sentido contrario a la rotación Rodillo asegurado contra pérdida Estufa esmaltada en azul

Información técnica


Atributos
Peso neto1470 g
Apertura62 mm
Longitud430 mm
Peso1470 g
Acabadoacero
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días