Referencias
Beta Tools:383/1
Rubix:798161463000
fabricante:003830001
EAN:8014230160429

Detalles de producto : 383/1-LLAVES DE CORREA
Llave de correa de acero forjado
Cualidades
Llave de correa de acero forjado
Aplicaciones
Hidráulico
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 350x75x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 305 g |
| Apertura | 3'gas mm |
| Longitud | 300 mm |
| Peso | 305 g |
| Acabado | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,13 € Sin IVA
/ unidad
64,29 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
