6437340 175 1

Tenaza tubería DIN5234A

Ver información técnica

Referencias

Gedore:175 1
Rubix:798180985000
fabricante:6437340
EAN:4010886643730
brand logo

Resumen técnico

Apertura44 mm
Longitud320 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6437340 175 1


Tenazas para tubería DIN 5234, forma A

Características: DIN 5234, forma A. Modelo sueco, de acero de cromo-vanadio, forjado en estampa. Con tuerca de ajuste imperdible.

Cabeza en ángulo de 85°, autosujeción gracias al dentado opuesto al sentido de giro. Bonificado integral, dentado templado por llama adicionalmente. Lacado termo-endurecido.
Llave para tubos 1" según DIN 5234 Forma A Especialmente robusta para uso intensivo Cabeza acodada 85 ° Acero al cromo-vanadio especial GEDORE Forjada por estampación Templada, dientes endurecidos adicionalmente Auto-agarre mediante dientes desplazados en sentido contrario a la rotación Rodillo asegurado contra pérdida Estufa esmaltada en azul

Información técnica


Atributos
Peso neto695 g
Apertura44 mm
Longitud320 mm
Peso695 g
Acabadoacero
58,27 Sin IVA
/ unidad
70,51 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días