Referencias
Facom:133A.36
Rubix:798530362000
EAN:3148516741790

Detalles de producto : LLAVE STILLSON ALUMINIO 36
• Capacidad: 0 --> 140 mm ; 0 --> 5".
• Prestaciones equivalentes a las del modelo 134A.
LLAVE TUBO MODELO AMERICANO 36
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 4484 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 755x150x55 mm |
| Peso con embalaje | 4550 g |
| Apertura | 140 mm |
| Longitud | 900 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
373,39 € Sin IVA
/ unidad
451,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días