Referencias
Beta Tools:360 600
Rubix:798162748000
fabricante:003600060
EAN:8014230026671

Documentos
Detalles de producto : 360 600-LLAVES MODELO STILLSON
Llave de acero forjado, modelo stillson
Cualidades
llave de acero forjado, modelo stillson
Aplicaciones
hidráulico
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 560x130x50 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2743 g |
| Apertura | 2'1/2gas mm |
| Longitud | 600 mm |
| Peso | 2743 g |
| Acabado | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
101,15 € Sin IVA
/ unidad
122,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
